MEKA - Kiinnitystarvike - KK-MK XPG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377143763
Sähkönumero
1433056
Toimittajan tuotenumero
KK-MK XPG
Tukkuerä
20
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Kiinnike MK kannakkeelle tikashyllyyn, terästä, XPG sinkitty, korroosioluokka C1-C4
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


