MEKA - Kiinnitystarvike - KS100 KK PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoituTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377120047
Sähkönumero
1478129
Toimittajan tuotenumero
KS100 KK PG
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Kiinnike KS100 tikashyllyyn, terästä, sinkitty, korroosioluokka C1-C2
Kiinnikkeellä KS100 KK kiinnitetään kannakkeisiin tikashyllyjä KS100.
Kiinnikkeellä KS100 KK kiinnitetään kannakkeisiin tikashyllyjä KS100.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


