MEKA - Kiinnitystarvike - KS100 UB PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoituTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377120054
Sähkönumero
1478130
Toimittajan tuotenumero
KS100 UB PG
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Yleiskiinnike KS100 tikashyllyyn, terästä, sinkitty, korroosioluokkaC1-C2
Yleiskiinnikkeellä KS100 UB tehdään tikashyllyn KS100 T-lähtö sekä pystysuuntainen asennus.
Yleiskiinnikkeellä KS100 UB tehdään tikashyllyn KS100 T-lähtö sekä pystysuuntainen asennus.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


