MEKA - Kiinnitystarvike - KS100 UB XPG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377120429

Sähkönumero

1478167

Toimittajan tuotenumero

KS100 UB XPG

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Yleiskiinnike KS100 tikashyllyyn, terästä, sinkitty, korroosioluokkaC1-C4

Yleiskiinnikkeellä KS100 UB tehdään tikashyllyn KS100 T-lähtö sekä pystysuuntainen asennus.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan