MEKA - Kiinnitystarvike - KS100 VEF PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377120030

Sähkönumero

1478128

Toimittajan tuotenumero

KS100 VEF PG

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Pystyhyllyn kiinnike KS100 tikashyllyyn, terästä, sinkitty, korroosioluokka C1-C2

Pystyhyllyn kiinnikkeellä KS100 VEF tehdään pystysuuntainen haaroitus tikashyllyihin KS100.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan