MEKA - Kiinnitystarvike - PL HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377089238

Sähkönumero

1449156

Toimittajan tuotenumero

PL HDG

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Palkkilevy kattokannattimen teräspalkki kiinnitykseenKuumasinkittyvalmistuksen jälkeen. Käyttö KS20-, KS80- ja KSF80-hyllyjärjestelmät.

Kiinnityslevyllä PL tehdään palkkikiinnitykset kierretankojen GT-10 avulla.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan