MEKA - Kiinnitystarvike PS-kiskolle - PSF PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377037635
Sähkönumero
1431644
Toimittajan tuotenumero
PSF PG
Tukkuerä
20
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Kiinnike, terästä, sinkitty, korroosioluokka C1-C2
Kiinnikkeellä PSF kiinnitetään keskikannakkeita MK ja RMK sekä jatkokappaleita RSS asennuskiskoihin PS.
Kiinnikkeellä PSF kiinnitetään keskikannakkeita MK ja RMK sekä jatkokappaleita RSS asennuskiskoihin PS.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


