MEKA - Kiinnitystarvike PS-kiskolle, valkea - PSF M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettuKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotjatkuvasti galvanoitu
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377037642
Sähkönumero
1431645
Toimittajan tuotenumero
PSF M
Tukkuerä
20
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
9010
Kiinnike, terästä, valkoinen, korroosioluokka C1-C2
Kiinnikkeellä PSF kiinnitetään keskikannakkeita MK ja RMK sekä jatkokappaleita RSS asennuskiskoihin PS.
Kiinnikkeellä PSF kiinnitetään keskikannakkeita MK ja RMK sekä jatkokappaleita RSS asennuskiskoihin PS.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


