MEKA - Kiinnitystarvike, sivutuki - ST-300 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377019723

Sähkönumero

1449150

Toimittajan tuotenumero

ST-300 HDG

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Sivutuki tukemaan ripustuskannatinta HK2 suurellakuormituksellaKuumasinkitty valmistuksen jälkeen. Käyttö: KS20-, KS80-ja KSF80-hyllyjärjestelmät.

Sivutuki ST antaa lisätukea kattokannakkeiden HK2 taipuman rajoittamiseksi.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan