MEKA - Kiinnitystarvike T-ruuvi - TB HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377022556

Sähkönumero

1449649

Toimittajan tuotenumero

TB HDG

Tukkuerä

20

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

T-ruuvi kannakkeiden ym. ankkurikiskoon ja kattokannattimiinkiinnittämiseenKäyttö: AS, ASR, ASR-L, ASR-P, HK2.



T-pultilla TB kiinnitetään kannakkeita asennuskiskoihin AS, ASR, ASR-L ja ASR-P ja kattokannakkeisiin HK1, HK2, TP2, TP2-L ja TP2-P.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan