MEKA - Kiinnitystarvike valkoinen - INSTAL SP45 MB3

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Väri - valkoinen

  • Pinnan suojaus - märkälakattu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377012571

Sähkönumero

1431923

Toimittajan tuotenumero

INSTAL SP45 MB3

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

märkälakattu

Halogeeniton:

kyllä

RAL-numero:

9010

Johdonsuojan hyllykiinnike, valkoinen

Johdonsuojaputken kiinnike levyhyllyyn, valaisinkiskoon tai tikashyllyyn.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan