MEKA - Kiinnitystarvike valkoinen - JM M10 M (100kpl/pak)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kierreliitos 1 koko - M10
Pinnan suojaus - muu
Kierreliitos 1 - sisäkierre
Läpikierteinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377011741
Sähkönumero
1431746
Toimittajan tuotenumero
JM M10 M
Tukkuerä
100
Materiaali:
teräs
Kierreliitos 1 koko:
M10
Pinnan suojaus:
muu
Kierreliitos 1:
sisäkierre
Läpikierteinen:
kyllä
Muoto:
kuusio
Materiaalin laatu:
6 (teräs)
Korkeus:
40 mm
Avaimen leukaväli:
17 mm
Palonkestävä E90 Jatkomutteri M10 kierretangolle, terästä, valkoinen
Jatkomutteri M10, valkoinen
Jatkomutteri M10, valkoinen