MEKA - Kiinnitystarvike valkoinen - M10 MUTTERI (100kpl/pak)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
teräsKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty ja pinnoitettuKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotkäsittelemätön
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377011727
Sähkönumero
1431740
Toimittajan tuotenumero
MU M10 M
Tukkuerä
100
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
9010
Palonkestävä E90 Mutteri M10, terästä, valkoinen
Mutteri M10, valkoinen
Mutteri M10, valkoinen
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


