MEKA - Kiinnitystarvike valkoinen - M16 M MUTTERI (100kpl/pak)

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty ja pinnoitettu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty ja pinnoitettu

  • Väri - valkoinen

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377011734

Sähkönumero

1431741

Toimittajan tuotenumero

MU M16 M

Tukkuerä

100

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

9010

Mutteri M16, valkoinen

Mutteri M16, valkoinen

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan