MEKA - Kiinnitystarvike - VK2 XPG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 150...1000 mm
Malli / Tyyppi - pistoyksikkö
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini
Kiinnitystapa - ruuvattava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377143787
Sähkönumero
1433059
Toimittajan tuotenumero
VK2 XPG
Tukkuerä
1
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
150...1000 mm
Malli / Tyyppi:
pistoyksikkö
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
60...60 mm
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


