MEKA - Kiinnitystarvike - VK3 XPG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 150...1000 mm

  • Malli / Tyyppi - pistoyksikkö

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377143794

Sähkönumero

1433060

Toimittajan tuotenumero

VK3 XPG

Tukkuerä

1

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

150...1000 mm

Malli / Tyyppi:

pistoyksikkö

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

60...60 mm

Seinäkiinnike tikashyllyyn, terästä, XPG sinkitty, korroosioluokka C1-C4

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan