MEKA - Kiinnitystarvike - WMT CL1 HDG (20kpl/pak)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaalin laatu:
muuKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377019280
Sähkönumero
1448709
Toimittajan tuotenumero
WMT CL1 HDG
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Palonkestävä E60 Kiinnityskappale lankahyllyyn, terästä, kuumasinkitty
Kiinnikkeellä WMT CL1 kiinnitetään seinään lankahyllyt WMT-50, WMT-100 ja WMT-150. Suositellaan käytettäväksi 70–100 mm leveillä hyllyillä ja keveillä kuormilla.
Kiinnikkeellä WMT CL1 kiinnitetään seinään lankahyllyt WMT-50, WMT-100 ja WMT-150. Suositellaan käytettäväksi 70–100 mm leveillä hyllyillä ja keveillä kuormilla.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


