MEKA - Kiinnitystarvike - WMT UC1 EG (10kpl/pak)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377019327
Sähkönumero
1448713
Toimittajan tuotenumero
WMT UC1 EG
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Kiinnityskappale lankahyllyyn, terästä, sähkösinkitty
Kiinnikkeellä WMT UC1 tehdään lankahyllyjen pohjakannatukset.
Kiinnikkeellä WMT UC1 tehdään lankahyllyjen pohjakannatukset.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


