MEKA - Kiinnitystarvike - WMT UC1 HST (10kpl/pak)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus - muu
Väri - muu
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377019266
Sähkönumero
1448707
Toimittajan tuotenumero
WMT UC1 HST
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Palonkestävä E60 Kiinnityskappale lankahyllyyn, haponkestävää terästä
Kiinnikkeellä WMT UC1 tehdään lankahyllyjen pohjakannatukset.
Kiinnikkeellä WMT UC1 tehdään lankahyllyjen pohjakannatukset.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


