MEKA - Kiinnitystarvike - WMT UC1D HDG (10kpl/pak)

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaalin laatu:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton ja haponkestävä teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377019242

Sähkönumero

1448705

Toimittajan tuotenumero

WMT UC1D HDG

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Palonkestävä E60 Kiinnityskappale lankahyllyyn, terästä, kuumasinkitty

Kiinnikkeellä WMT UC1D ja kiinnikkeellä WMT CL1 tehdään WMT-lankahyllyjen T-lähtö.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan