MEKA - Kiinnitystarvike - WMT UC1D HST (10kpl/pak)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus - muu
Väri - ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377019273
Sähkönumero
1448708
Toimittajan tuotenumero
WMT UC1D HST
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Palonkestävä E60 Kiinnityskappale lankahyllyyn, haponkestävää terästä
Kiinnikkeellä WMT UC1D ja kiinnikkeellä WMT CL1 tehdään WMT-lankahyllyjen T-lähtö.
Kiinnikkeellä WMT UC1D ja kiinnikkeellä WMT CL1 tehdään WMT-lankahyllyjen T-lähtö.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


