MEKA - Kojerasia - BASIC MB

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Rasian asennustapa - muu

  • Malli / Tyyppi - avoin

  • Laitteen tyyppi - muu

  • Asennusaukon koko - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377018290

Sähkönumero

1433240

Toimittajan tuotenumero

BASIC MB

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

1

Rasian asennustapa:

muu

Malli / Tyyppi:

avoin

Laitteen tyyppi:

muu

Asennusaukon koko:

60 mm

Asennusyksikön kiinnitystapa:

ruuvi

Liitäntätila:

kyllä

Vedonpoistomahdollisuus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Kojerasia Basic, ei sisällä päätyjä Kojerasia ja kojerasian päätykappale vedonpoistajalla Instal® ja Inform- johtokanaviin.

MEKA

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan