Etusivu

MEKA - Kulmakappale - HST KSE90-400 R=300

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)

  • Soveltuu profiilikorkeudelle - 60 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377103804

Sähkönumero

1430114

Toimittajan tuotenumero

HST KSE90-400 R=300

Tukkuerä

1

Sivuprofiilin muoto:

putkimainen profiili (suljettu)

Soveltuu profiilikorkeudelle:

60 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Väri:

ruostumaton teräs

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Kulmakappale 90° 400 mm leveään elintarviketikashyllyyn, sisäsäde R=300 mm, haponkestävää terästä, korroosioluokka C1-CX