MEKA - Kulmakappale - KS100 L90-500 R=600 XPG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Soveltuu profiilikorkeudelle - 100 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377120252
Sähkönumero
1478150
Toimittajan tuotenumero
KS100 L90-500 R=600 XPG
Tukkuerä
1
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Soveltuu profiilikorkeudelle:
100 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Kulmakappale 90° 500 mm leveään tikashyllyyn, sisäsäde R=600 mm, terästä, sinkitty, korroosioluokka C1-C4
Kulmakappaleella KS100 L90 tehdään 90° kulma tikashyllyille KS100. Kulmakappaleen säde on R=600 mm.
Kulmakappaleella KS100 L90 tehdään 90° kulma tikashyllyille KS100. Kulmakappaleen säde on R=600 mm.


