MEKA - Kulmakappale - KS90-300 R=1000 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)
Soveltuu profiilikorkeudelle - 60 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377021863
Sähkönumero
1449555
Toimittajan tuotenumero
KS90-300 R=1000 HDG
Tukkuerä
10
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Soveltuu profiilikorkeudelle:
60 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Kulmakappaleella KS90 tehdään 90° kulma tikashyllyille KS20, KS60, KS80 ja KS80 SP2.0. Kulmakappaleen sädevaihtoehdot ovat R=100 mm, R=300 mm, R=600 mm ja R=1000 mm.


