MEKA - Kulmakappale - KS90 K-300 R=300 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Soveltuu profiilikorkeudelle - 60 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377161750
Sähkönumero
1431041
Toimittajan tuotenumero
KS90 K-300 R=300 PG
Tukkuerä
1
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Soveltuu profiilikorkeudelle:
60 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Kulmakappale 90° 300 mm leveään tikashyllyyn, sisäsäde R=300 mm, terästä, sinkitty, korroosioluokka C1-C2
Kulmakappaleella KS90 K tehdään 90° kulma tikashyllyille KS20 K, KS20 ja KS60. Kulmakappaleen säde on R=300 mm.
Kulmakappaleella KS90 K tehdään 90° kulma tikashyllyille KS20 K, KS20 ja KS60. Kulmakappaleen säde on R=300 mm.


