MEKA - Kulmakappale - KSF90-500 R=300 HDG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)
Soveltuu profiilikorkeudelle - 153 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tikashylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377020996
Sähkönumero
1449444
Toimittajan tuotenumero
KSF90-500 R=300 HDG
Tukkuerä
1
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Soveltuu profiilikorkeudelle:
153 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Kulmakappaleella KSF90 tehdään 90° kulma tikashyllyille KSF80. Kulmakappaleen säde on R=300 mm.