MEKA - Kulmakappale - MEK KR-70

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Levyhyllyn korkeus - 51 mm
Levyhyllyn leveys - 70 mm
Kulma - 90°
Rakennetyyppi - jäykkä kulma
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377020286
Sähkönumero
1449329
Toimittajan tuotenumero
MEK KR-70
Tukkuerä
4
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Levyhyllyn korkeus:
51 mm
Levyhyllyn leveys:
70 mm
Kulma:
90°
Rakennetyyppi:
jäykkä kulma
Materiaali:
muovi
Kansikappaleella:
ei
Sisäsäde:
35 mm
Pinnan suojaus:
muu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Ruuvittomaan liittämiseen:
kyllä
Kiinnitykseen ruuveilla:
ei
Muovisella kulmakappaleella MEK KR tehdään 90° kulma valaisinkiskoille MEK 70 S, MEK 70 K ja MEK 70.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


