MEKA - Kulmakappale - MEK KU-110 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Levyhyllyn korkeus - 51 mm
Levyhyllyn leveys - 110 mm
Kulma - 90°
Rakennetyyppi - jäykkä kulma
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377020385
Sähkönumero
1449342
Toimittajan tuotenumero
MEK KU-110 PG
Tukkuerä
1
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Levyhyllyn korkeus:
51 mm
Levyhyllyn leveys:
110 mm
Kulma:
90°
Rakennetyyppi:
jäykkä kulma
Materiaali:
teräs
Kansikappaleella:
ei
Sisäsäde:
0 mm
Väri:
sinkki
Kaaren muoto:
muu
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Ruuvittomaan liittämiseen:
ei
Kiinnitykseen ruuveilla:
kyllä
Kulmakappaleella MEK KU tehdään 90° kulma valaisinkiskoille MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


