MEKA - Kulmakappale - RS90-60-100 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Levyhyllyn korkeus - 60 mm
Levyhyllyn leveys - 100 mm
Kulma - 90°
Rakennetyyppi - jäykkä kulma
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377013592
Sähkönumero
1432161
Toimittajan tuotenumero
RS90-60-100 PG
Tukkuerä
1
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Levyhyllyn korkeus:
60 mm
Levyhyllyn leveys:
100 mm
Kulma:
90°
Rakennetyyppi:
jäykkä kulma
Materiaali:
teräs
Kansikappaleella:
ei
Sisäsäde:
20 mm
Väri:
sinkki
Kaaren muoto:
muu
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin paksuus:
0.75 mm
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Ruuvittomaan liittämiseen:
ei
Kiinnitykseen ruuveilla:
kyllä
Kulmakappaleella RS90 tehdään 90° kulma levyhyllyille KRA ja KRB.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


