MEKA - Kulmakappale valkea - RS90-400M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Levyhyllyn korkeus - 40 mm
Levyhyllyn leveys - 400 mm
Kulma - 90°
Rakennetyyppi - jäykkä kulma
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377009885
Sähkönumero
1431324
Toimittajan tuotenumero
RS90-40-400 M
Tukkuerä
2
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Levyhyllyn korkeus:
40 mm
Levyhyllyn leveys:
400 mm
Kulma:
90°
Rakennetyyppi:
jäykkä kulma
Materiaali:
teräs
Kansikappaleella:
ei
Sisäsäde:
20 mm
Väri:
valkoinen
Kaaren muoto:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin paksuus:
1.25 mm
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Ruuvittomaan liittämiseen:
ei
Kiinnitykseen ruuveilla:
kyllä
Kulmakappaleella RS90 tehdään 90° kulma levyhyllyille KRA ja KRB.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


