MEKA - Lankahylly - WMT-100-100 L=3000 XPG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - U-muoto
Leveys - 100 mm
Korkeus - 104 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 050 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6438377147860
Sähkönumero
1448645
Toimittajan tuotenumero
WMT-100-100 L=3000 XPG
Tukkuerä
1
Profiilin muoto:
U-muoto
Leveys:
100 mm
Korkeus:
104 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
8064 mm²
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi III
Paino:
1.08 kg/m
Työpituus:
3000 mm
Halkaisija pituussuuntainen johto:
4 mm
Halkaisija poikittainen lanka:
4 mm
Mahdollinen tukiväli:
1...2.5 m
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:
510 Nm
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:
348 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
206 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
167 Nm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Lankahyllyn reunankorkeus 100 mm. Erilaisten materiaali- ja pintakäsittelyvaihtoehtojen ansiosta WMT-lankahyllyt soveltuvat toimistoista kemianteollisuuteen.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


