MEKA - Lankahylly - WMT-100-200 L=3000 HST

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Korkeus:

104 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot42 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot107 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot157 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - U-muoto

  • Leveys - 200 mm

  • Korkeus - 104 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pituus - 3000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 050 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438377019099

Sähkönumero

1448616

Toimittajan tuotenumero

WMT-100-200 L=3000 HST

Tukkuerä

1

Profiilin muoto:

U-muoto

Leveys:

200 mm

Korkeus:

104 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

3000 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Väri:

ruostumaton teräs

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

peitattu ja passivoitu

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 L (1.4404)

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

17664 mm²

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi III

Paino:

1.41 kg/m

Työpituus:

3000 mm

Halkaisija pituussuuntainen johto:

4 mm

Halkaisija poikittainen lanka:

4 mm

Mahdollinen tukiväli:

1...2.5 m

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:

510 Nm

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:

348 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

206 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

167 Nm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Palonkestävä E60 Lankahylly, haponkestävää terästä

Lankahyllyn reunankorkeus 100 mm. Erilaisten materiaali- ja pintakäsittelyvaihtoehtojen ansiosta WMT-lankahyllyt soveltuvat toimistoista kemianteollisuuteen.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan