MEKA - Lankahylly - WMT-150-500 L=3000 EG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
500 mmKorkeus:
157 mmPinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - U-muoto
Leveys - 500 mm
Korkeus - 157 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377018672
Sähkönumero
1448426
Toimittajan tuotenumero
WMT-150-500 L=3000 EG
Tukkuerä
1
Profiilin muoto:
U-muoto
Leveys:
500 mm
Korkeus:
157 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
70560 mm²
Lankahyllyn reunankorkeus 150 mm. Erilaisten materiaali- ja pintakäsittelyvaihtoehtojen ansiosta WMT-lankahyllyt soveltuvat toimistoista kemianteollisuuteen.


