MEKA - Lankahylly - WMT-30-200 L=3000 HST

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Korkeus:

39 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot42 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot107 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot157 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - U-muoto

  • Leveys - 200 mm

  • Korkeus - 39 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pituus - 3000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 799 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438377018962

Sähkönumero

1448602

Toimittajan tuotenumero

WMT-30-200 L=3000 HST

Tukkuerä

1

Profiilin muoto:

U-muoto

Leveys:

200 mm

Korkeus:

39 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

3000 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Väri:

ruostumaton teräs

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

peitattu ja passivoitu

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 L (1.4404)

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

5704 mm²

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi III

Paino:

0.87 kg/m

Työpituus:

3000 mm

Halkaisija pituussuuntainen johto:

4 mm

Halkaisija poikittainen lanka:

4 mm

Mahdollinen tukiväli:

1...2.5 m

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:

284 Nm

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:

205 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

129 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

78 Nm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lankahylly, haponkestävää terästä

Lankahyllyn reunankorkeus 30 mm. Erilaisten materiaali- ja pintakäsittelyvaihtoehtojen ansiosta WMT-lankahyllyt soveltuvat toimistoista kemianteollisuuteen.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan