MEKA - Lankahylly - WMT-30-500 L=3000 EG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
500 mmKorkeus:
42 mmPinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - U-muoto
Leveys - 500 mm
Korkeus - 42 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
20 915 km CO₂ekv.
EAN-koodi
6438377018498
Sähkönumero
1448405
Toimittajan tuotenumero
WMT-30-500 L=3000 EG
Tukkuerä
1
Profiilin muoto:
U-muoto
Leveys:
500 mm
Korkeus:
42 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Liitäntätapa:
ruuvattu
Väri:
muu
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
15360 mm²
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi III
Paino:
2.74 kg/m
Työpituus:
3000 mm
Halkaisija pituussuuntainen johto:
5 mm
Halkaisija poikittainen lanka:
5 mm
RAL-numero:
0
Mahdollinen tukiväli:
1...2.5 m
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:
686 Nm
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:
411 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
264 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
147 Nm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Lankahyllyn reunankorkeus 30 mm. Erilaisten materiaali- ja pintakäsittelyvaihtoehtojen ansiosta WMT-lankahyllyt soveltuvat toimistoista kemianteollisuuteen.


