MEKA - Lankahylly - WMT-30-70 L=3000 XPG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - U-muoto
Leveys - 70 mm
Korkeus - 39 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 799 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6438377147723
Sähkönumero
1448631
Toimittajan tuotenumero
WMT-30-70 L=3000 XPG
Tukkuerä
1
Profiilin muoto:
U-muoto
Leveys:
70 mm
Korkeus:
39 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
1674 mm²
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi III
Paino:
0.52 kg/m
Työpituus:
3000 mm
Halkaisija pituussuuntainen johto:
4 mm
Halkaisija poikittainen lanka:
4 mm
Mahdollinen tukiväli:
1...2.5 m
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:
284 Nm
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:
205 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
129 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
78 Nm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Lankahyllyn reunankorkeus 30 mm. Erilaisten materiaali- ja pintakäsittelyvaihtoehtojen ansiosta WMT-lankahyllyt soveltuvat toimistoista kemianteollisuuteen.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


