MEKA - Lankahylly - WMT-50-400 L=3000 HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
400 mmKorkeus:
57 mmPinnan suojaus:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - U-muoto
Leveys - 400 mm
Korkeus - 57 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 3000 mm
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
20 915 km CO₂ekv.
EAN-koodi
6438377019051
Sähkönumero
1448611
Toimittajan tuotenumero
WMT-50-400 L=3000 HST
Tukkuerä
1
Profiilin muoto:
U-muoto
Leveys:
400 mm
Korkeus:
57 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
3000 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
17860 mm²
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Lankahyllyn reunankorkeus 50 mm. Erilaisten materiaali- ja pintakäsittelyvaihtoehtojen ansiosta WMT-lankahyllyt soveltuvat toimistoista kemianteollisuuteen.


