MEKA - Lankahylly - WMT-50-600 L=3000 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
600 mmKorkeus:
57 mmPinnan suojaus:
kuumasinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - U-muoto
Leveys - 600 mm
Korkeus - 57 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
25 371 km CO₂ekv.
EAN-koodi
6438377018825
Sähkönumero
1448513
Toimittajan tuotenumero
WMT-50-600 L=3000 HDG
Tukkuerä
1
Profiilin muoto:
U-muoto
Leveys:
600 mm
Korkeus:
57 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
27260 mm²
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Lankahyllyn reunankorkeus 50 mm. Erilaisten materiaali- ja pintakäsittelyvaihtoehtojen ansiosta WMT-lankahyllyt soveltuvat toimistoista kemianteollisuuteen.


