MEKA - Lankahyllyn jatkokappale - WMT SC2 HDG (10kpl/pak)

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Materiaalin laatu:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton ja haponkestävä teräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377101404

Sähkönumero

1448727

Toimittajan tuotenumero

WMT SC2 HDG

Tukkuerä

1

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

pituussuuntainen jatko

Liitäntätapa:

pikakiinnitys

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

70...200 mm

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

155 mm

Soveltuu lankahyllylle:

70...200 mm

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Jatkokappale lankahyllyyn, terästä, kuumasinkitty



Jatkokappaleella WMT SC2 tehdään ruuviton pikajatko ilman työkaluja 70-200 mm leveisiin lankahyllyihin WMT-50, WMT-100 ja WMT-150. WMT SC2 asennetaan lankahyllyn molemmille sivuille.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan