MEKA - Lankahyllyn jatkokappale - WMT SC2 HST (10kpl/pak)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
ruostumaton teräsPinnan suojaus:
muuMateriaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräsTärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - ruostumaton teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - muu
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377101411
Sähkönumero
1448728
Toimittajan tuotenumero
WMT SC2 HST
Tukkuerä
1
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
ruostumaton teräs
Malli / Tyyppi:
pituussuuntainen jatko
Liitäntätapa:
pikakiinnitys
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
70...200 mm
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
155 mm
Soveltuu lankahyllylle:
70...200 mm
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
RAL-numero:
0
Jatkokappaleella WMT SC2 tehdään ruuviton pikajatko ilman työkaluja 70-200 mm leveisiin lankahyllyihin WMT-50, WMT-100 ja WMT-150. WMT SC2 asennetaan lankahyllyn molemmille sivuille.


