Varastointi päättyy

MEKA - Lattiajalka - INSTAL SP45 FS

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 20 mm

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - muu

  • RAL-numero - 9006

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377012526

Sähkönumero

1431910

Toimittajan tuotenumero

INSTAL SP45 FS

Tukkuerä

1

Korkeus:

20 mm

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero:

9006

Raskas lattiajalka, väri harmaa Raskas lattiajalka pistorasiapylväille ja alaslaskuputkille.