Etusivu

MEKA - Levyhylly maalattu s=1.00 - KRA-300M L=3000

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000 mm

Väri:

valkoinen

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 40 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21810 kg CO₂-eq/km

Soneparin arvio

Tuotesarja

Meka

EAN-koodi

6438377009373

Sähkönumero

1431233

Toimittajan tuotenumero

KRA-40-300 L=3000 M

Tukkuerä

1

Leveys:

300 mm

Korkeus:

40 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Materiaalin paksuus:

1 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

11920 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Työpituus:

3000 mm

Paino:

3.2 kg/m

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi III

Mahdollinen tukiväli:

1...3 m

Liitäntätapa:

ruuvattu

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:

1470 Nm

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:

1078 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

1035 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

546 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:

453 Nm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Palonkestävä E90 Levyhylly s=1,0, terästä, valkoinen Umpipohjainen levyhylly. Tyypillisiä käyttökohteita ovat toimisto- ja liikerakennukset, koulut, sairaalat ja kauppakeskukset. Tilat, joissa kaapelihylly jää näkyviin, mutta kaapeleiden ei haluta näkyvän.