MEKA - Alakattokiinnike valkoinen - INSTAL SP45 MB1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kiristin
Korkeus - 4...4 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377012557
Sähkönumero
1431921
Toimittajan tuotenumero
INSTAL SP45 MB1
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kiristin
Korkeus:
4...4 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9010
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


