MEKA - Asennuslevy (muovi) - MEK KL MU

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyn leveys - 182 mm

  • Levyn korkeus - 260 mm

  • Malli / Tyyppi - pystysuora

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377020637

Sähkönumero

1449393

Toimittajan tuotenumero

MEK KL MU

Tukkuerä

10

Levyn leveys:

182 mm

Levyn korkeus:

260 mm

Malli / Tyyppi:

pystysuora

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

muu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Asennuslevy valaisinkiskoon, muovia Muovisella asennuslevyllä MEK KL MU tehdään jakorasioiden ja asennuskalusteiden eristetty kiinnittäminen valaisinkiskoihin MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70, MEK 110, KRV ja AluMEK.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan