MEKA - Jatkomutteri - HST JM M16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Kierreliitos 1 koko - M16
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Kierreliitos 1 - sisäkierre
Läpikierteinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377005900
Sähkönumero
1430435
Toimittajan tuotenumero
HST JM M16
Tukkuerä
100
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kierreliitos 1 koko:
M16
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kierreliitos 1:
sisäkierre
Läpikierteinen:
kyllä
Muoto:
kuusio
Korkeus:
40 mm
Avaimen leukaväli:
24 mm
Palonkestävä E90 Jatkomutteri M16 kierretangolle, haponkestävää terästä
Jatkomutteri M16, haponkestävää terästä
Jatkomutteri M16, haponkestävää terästä
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


