MEKA - Kaapelitien kansi - KRL-RT-100 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

100 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Soveltuu johtokanavaan - ei

  • Soveltuu tikashyllylle - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377012366

Sähkönumero

1431891

Toimittajan tuotenumero

KRL-RT-100 PG

Tukkuerä

2

Leveys:

100 mm

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Kiinnitystapa:

irrallinen

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Kansi levyhyllyn T-kappaleelle, terästä, sinkitty T-kappaleen kansi KRL-RT suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan