MEKA - Kaarikiinnike (10kpl/pakk) - CCB-22 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - kiskoprofiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 2
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 5...25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377000165
Sähkönumero
1342023
Toimittajan tuotenumero
CCB-22 PG
Tukkuerä
10
Asennustapa:
kiskoprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
2
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
5...25 mm
Halogeeniton:
kyllä
Metrisille putkille:
22
Kiinnikkeen pinnoite:
jatkuvasti galvanoitu
PG-putkille:
16
Ruuvin pinnoite:
kuumasinkitty

MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


