MEKA - Kaarikiinnike (10kpl/pakk) - CCB-34 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - kiskoprofiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 2
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 20...41 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377000196
Sähkönumero
1342026
Toimittajan tuotenumero
CCB-34 PG
Tukkuerä
10
Asennustapa:
kiskoprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
2
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
20...41 mm
Halogeeniton:
kyllä
Metrisille putkille:
34
Kiinnikkeen pinnoite:
jatkuvasti galvanoitu
PG-putkille:
21
Ruuvin pinnoite:
kuumasinkitty
Kaarikiinnikkeellä CCB kiinnitetään kaapeleita lankahyllyihin WMT ja asennuskiskoihin CK.

MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


