MEKA - Kattokiinnike valkea - RTF-16M

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 50 mm

  • Pituus - 70 mm

  • Malli / Tyyppi - kattokannatin

  • Korkeus - 50 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377011338

Sähkönumero

1431621

Toimittajan tuotenumero

RTF-16 M

Tukkuerä

10

Leveys:

50 mm

Pituus:

70 mm

Malli / Tyyppi:

kattokannatin

Korkeus:

50 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty ja pinnoitettu

Kierrekoko (metrinen):

16

Sarana:

ei

Säädettävä:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Väri:

valkoinen

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Kattokiinnike M16 kierretangolle, terästä, valkoinen, korroosioluokka C1-C2

Kattokiinnikkeellä RTF-16 kiinnitetään kattoon kierretankoja GT-16.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan